ENDO(遠藤照明)
間接照明 レクタングル配光 L10L 3000K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77857282
品番
ERS3311SD
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
タイプ
L:656タイプ
色温度(K)
3000
光源色
電球色
防水仕様
防雨
配光角度(°)
16×30
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵