ENDO(遠藤照明)
看板灯/6000タイプ/5000K/Ra83
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77866522
品番
ERS5211W
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
グリーン購入法
適合
適合モジュール
6000TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否