ENDO(遠藤照明)
看板灯アームタイプ/2000タイプ/3000K/Ra85
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77866897
品番
ERS5230H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
色
電球色
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
調光方式
非調光
適合モジュール
2000TYPE
演色指数(Ra)
85