ERS5459W DUAL D140 3000K 狭角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77869925

DUAL D140 3000K 狭角 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77869925品番ERS5459W
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品仕様反射板交換可色温度(K)3000配光角度(°)12適合モジュールD140演色指数(Ra)96AWe調光の可否電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする