ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 3000K 狭角 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77872366
品番
ERS5581W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
反射板交換可
色
電球色
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
配光角度(°)
8
調光方式
非調光
適合モジュール
D60
演色指数(Ra)
93