ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 4200K 狭角 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77872402
品番
ERS5583W
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射板交換可
色温度(K)
4200
配光角度(°)
8
演色指数(Ra)
96AWe
付属品
付
適合モジュール
D60
調光の可否
否
電源ユニット
内蔵