ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 4200K 中角 位相調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77872962
品番
ERS5611W
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
反射板交換可
色温度(K)
4200
配光角度(°)
16
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D60
演色指数(Ra)
96AWe
電源ユニット
内蔵