ERS5937B DUAL D240 3000K 超広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77874308

DUAL D240 3000K 超広角 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77874308品番ERS5937B
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品仕様反射板交換可色温度(K)3000配光角度(°)43適合モジュールD240演色指数(Ra)96AWe調光の可否電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする