曜日別特売
MFA-50 電動プチ耕運機 みのる産業 77878161

電動プチ耕運機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
28
注文コード
77878161
品番
MFA-50
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥259,578
販売価格(税別)
¥235,980

イチゴなどの交設栽培用のスクリュー式耕転機です。
電動タイプでハウス内で排気ガスの放出がなく静かに作業できます。
スクリュー式耕運爪は培土を水平方向に撹拌するため、培土の持ち上げが少ないです。
ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。
耕紜深さは車輪の高さを変えることで5~11cmの間で調節可能です。

質量(kg)
28
スクリュー径(Φmm)
直径90[2連式]
耕うん幅(mm)
190
適合寸法(cm)
ベッド:28~34.5
サイズ(mm)
全長670×全幅430(格納時)・810(作業時)×全高540
耕深(mm)
50~110
注意
※ベッド外幅から適した機種をお選びください
※バッテリーと充電器は別売りです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする