ロボット芝刈り機 MOVA LiDAX Ultra1000
MOVA LiDAX Ultra1000は、境界ワイヤーやRTKアンテナの設置が不要なロボット芝刈り機です。
360°3D LiDARとAIビジョンで自動的にエリアを認識し、電源を入れるだけで自動マッピングを開始します。
境界ワイヤー・RTKアンテナ不要、設置工事なしで使用できます。
最大1000m2までの芝生に対応。
壁際・フェンス際・生垣周辺、段差際から5cm以内まで正確に刈り込みます。
3D点群データとAIビジョンにより、300種類以上の障害物を自動で検知し、回避します。
最大45%の傾斜地に対応。
雨を検知すると充電ステーションへ自動で帰還し、天候回復後に作業を再開します
MOVAhomeアプリで刈高(3~10cm)、スケジュール、進入禁止エリアを設定可能(最大2マップ・150ゾーン)
静音設計(動作音57dB)で、住宅街でも使いやすい設計です。
- 内容量
- 1台
注意
※初回設定時にWi-Fi環境が必要です。※ご使用時には、スマートフォンに専用アプリのインストールが必要になります。
商品説明動画
農業機械 の新着商品
カテゴリ