曜日別特売

デジタルリモコン延長セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はセット内容が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
デジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0410、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00
注文コード
77879719
品番
10mセット
参考基準価格(税別)¥181,750販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
セット内容
デジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0410、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする