曜日別特売

デジタルリモコン延長セット

デジタルリモコン延長セット - ダイヘン
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
778797105mセットデジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0405、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00
¥176,450
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7787971910mセットデジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0410、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00
¥181,750
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7787972815mセットデジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0415、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00
¥187,350
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7787973720mセットデジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0420、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00
¥193,050
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする