ダイヘン
デジタルリモコン延長セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
デジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0420、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00
注文コード
77879737
品番
20mセット
参考基準価格(税別)
¥193,050
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
セット内容
デジタルリモコン:E-2442、CAN通信ケーブル:BKCAN-0420、オプションボード:K8366B00、変換アダプタ:K5810B00、ブラケット:K8397R00