10795 収納ボックス付きトレー タワー ホワイト 山崎実業 77881180

10795 収納ボックス付きトレー タワー ホワイト 山崎実業 77881180
10795 収納ボックス付きトレー タワー ホワイト 山崎実業 77881180
10795 収納ボックス付きトレー タワー ホワイト 山崎実業 77881180
10795 収納ボックス付きトレー タワー ホワイト 山崎実業 77881180
10795 収納ボックス付きトレー タワー ホワイト 山崎実業 77881180

収納ボックス付きトレー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881180
品番
10795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ディスプレイしながら収納できるボックス付きトレー
ティーセットや小物をまとめて収納できるスチール製のトレーです。収納ボックス部分には蓋があり、埃や水の飛び散りを防げるため、化粧用コットンなどの衛生用品や、ティーバッグやスティックコーヒーなどのインスタント飲料の収納にもぴったりです。トレー部分は凹凸のないフラットな設計だから、マグカップやグラスを安定して置くことができます。また、メガネやアクセサリー類の一時置きにも便利です。宿泊施設や店舗でのアメニティ収納をはじめ、ご自宅やオフィスで使えば、清潔感のあるホテルライクな空間を手軽に演出できます。

材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
ホワイト
質量(g)
1280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.1×14.7×5.5
内寸(cm)
ボックス収納部:W14.2×D14.2×H5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする