曜日別特売
EW-328 ペンダントルーペ MIZAR(ミザールテック) 77882695

 

EW-328 ペンダントルーペ MIZAR(ミザールテック) 77882695
EW-328 ペンダントルーペ MIZAR(ミザールテック) 77882695
EW-328 ペンダントルーペ MIZAR(ミザールテック) 77882695

ペンダントルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77882695
品番
EW-328
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

クラシカルなペンダントルーペです。
ご使用時にはデザインフレームを開いてルーペとしてご使用頂けます。

倍率(倍)
3.5
レンズ
白ガラス
レンズサイズ(mm)
30×30
チェーン
約60cm+アジャスター10cm(長さ調整可能)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする