トライメイト
LED付き 携帯ルーペ 薄型 3倍 / 6倍
バッグやポケットにスッキリ収まるカードサイズ。
通常閲覧用の大型レンズと、細部確認用の高倍率レンズで用途に合わせて使い分けができます。
用途
読書や作業時の拡大鏡として
質量(g)
37
電源
ボタン電池 CR2016×2
本体寸法(mm)
90×57
レンズ径(Φmm)
(大)45/(小)Φ20
倍率(倍)
(大)3/(小)6
光源
LED
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03488708
TR-SLP002
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください