ENDO(遠藤照明)
直付BL ウィング/ペンダント/直付/1灯/4000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77891424
品番
ERX9151S
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単体/連結給電用
色
ナチュラルホワイト
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
82
付属品
付
取付
直付
電源
電源内蔵
調光の可否
否
LED交換
不可