曜日別特売
ERX9436NA リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明) 77892036

リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77892036品番ERX9436NA
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
グリーン購入法適合長さ(mm)900色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)68×62演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする