曜日別特売
ERX9646S リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 77893506

リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77893506品番ERX9646S
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする