ENDO(遠藤照明)
リニア32 L1200 3000K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77897128
品番
RAD-623LA
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
専用ユニット
タイプ
40W
電源
電源内蔵
長さL(mm)
1200
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
69×63
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否