ENDO(遠藤照明)
リニア32 L900 3500K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77897198
品番
RAD-624WWA
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
専用ユニット
電源
電源内蔵
長さL(mm)
900
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
69×63
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否