ENDO(遠藤照明)
リニア32/L1200/4000K/狭角/調光・非調光兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77897663
品番
RAD-676W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
専用ユニット
タイプ
40W
電源
電源内蔵
長さL(mm)
1200
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
配光角度(°)
25×60
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可