曜日別特売
RAD-676WW リニア32/L1200/3500K/狭角/調光・非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 77897672

リニア32/L1200/3500K/狭角/調光・非調光兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77897672品番RAD-676WW
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする