ENDO(遠藤照明)
リニア70 L1200 5000K 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77899115
品番
RAD-737N
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
適合モジュール
6000lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否