警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)AE0.65mmX3P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
対数(P)3
仕上外径(Φmm)5.3
内容量1巻(50m)注文コード77908769品番AE0.65mmX3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。

用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
概算質量(kg/km)
39
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
対数(P)
3
導体径(mm)
0.65
仕上外径(Φmm)
5.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする