伸興電線
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
1巻(10m)
1巻(50m)
1巻(30m)
1巻(100m)
1巻(20m)
対数(P)
15
10
3
5
20
7
15
30
仕上外径(Φmm)
12
7.9
9.1
13.6
5.3
9.9
13.9
8.8
12
11.2
6.4
18.7
7.8
6.3
16.9
22.8
16
全79種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
77909189
品番
AE0.9mmX15P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
概算質量(kg/km)
240
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
29.2以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
シース色
灰
対数(P)
15
導体径(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
12
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表