伸興電線
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
¥8,698
1巻(20m)
¥15,980
1巻(30m)
¥19,980
1巻(50m)
¥29,980
1巻(100m)
¥52,980
対数(P)
10
3
5
7
10
15
20
30
仕上外径(Φmm)
7.9
5.3
6.3
6.4
7.8
7.9
8.8
9.1
9.9
11.2
12
13.6
13.9
16
16.9
18.7
22.8
全79種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
77910921
品番
AE0.65mmX10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
概算質量(kg/km)
96
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
対数(P)
10
導体径(mm)
0.65
仕上外径(Φmm)
7.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表