曜日別特売
a3621310 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923015

 

a3621310 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923015
a3621310 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923015
a3621310 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923015
a3621310 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923015
a3621310 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923015

紳士用らくらく帽子ウィッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
自然色
内容量1個注文コード77923015品番a3621310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サッとかぶるだけで手軽に変身!自然なボリュームの帽子型ウィッグ
人毛30%入りで自毛に近い自然な質感です。締め付け感なく頭にぴったりフィットし快適!
大人の男のお洒落スタイル
外出時や急な来客時もラクラク
ビジネスにも、カジュアルにも
帽子感覚で簡単装着!
カンタン!ブラシでとかすだけ!
前髪部分に地肌付き。つむじが見えない!
自然・軽い
ドライヤーOK
全かつら
人毛30%使用

自然色
材質
毛質:人毛30%・ポリエステル70%、スキン部分:PVC
質量(g)
(約)72
適合頭囲(cm)
フリーサイズ(約60)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする