紳士用らくらく帽子ウィッグ
サッとかぶるだけで手軽に変身!自然なボリュームの帽子型ウィッグ
人毛30%入りで自毛に近い自然な質感です。締め付け感なく頭にぴったりフィットし快適!
大人の男のお洒落スタイル
外出時や急な来客時もラクラク
ビジネスにも、カジュアルにも
帽子感覚で簡単装着!
カンタン!ブラシでとかすだけ!
前髪部分に地肌付き。つむじが見えない!
自然・軽い
ドライヤーOK
全かつら
人毛30%使用
- 材質
- 毛質:人毛30%・ポリエステル70%、スキン部分:PVC
- 質量(g)
- (約)72
- 適合頭囲(cm)
- フリーサイズ(約60)
- 内容量
- 1個
理美容 の新着商品
カテゴリ




























![サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容] サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172098-260902-02.jpg)
![サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容] サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172132-260902-02.jpg)
![サイオス ヘアコンシーラー アッシュブラック ヘンケルジャパン[理美容] サイオス ヘアコンシーラー アッシュブラック ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172378-260902-02.jpg)

![サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容] サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172159-260902-02.jpg)

