曜日別特売
a3621330 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923031

 

a3621330 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923031
a3621330 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923031
a3621330 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923031
a3621330 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923031
a3621330 紳士用らくらく帽子ウィッグ ファミリー・ライフ 77923031

紳士用らくらく帽子ウィッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
白髪60%
内容量1個注文コード77923031品番a3621330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サッとかぶるだけで手軽に変身!自然なボリュームの帽子型ウィッグ
人毛30%入りで自毛に近い自然な質感です。締め付け感なく頭にぴったりフィットし快適!
大人の男のお洒落スタイル
外出時や急な来客時もラクラク
ビジネスにも、カジュアルにも
帽子感覚で簡単装着!
カンタン!ブラシでとかすだけ!
前髪部分に地肌付き。つむじが見えない!
自然・軽い
ドライヤーOK
全かつら
人毛30%使用

白髪60%
材質
毛質:人毛30%・ポリエステル70%、スキン部分:PVC
質量(g)
(約)72
適合頭囲(cm)
フリーサイズ(約60)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする