曜日別特売
XND1069SWKLE9 DL100形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック) 77924160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ150拡散40K銀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組光束(Lm)1015消費電力(W)7注文コード77924160品番XND1069SWKLE9
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)145設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)1015トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする