※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL60形Φ175拡散30K白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
4.2
4.2
5.3
電圧(V)
100~242
100~242
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77927249
品番
XND0679WLKLE9
参考基準価格(税別)
¥18,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
138
入力電流(A)
(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
遮光度
15度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
設置方式
浅型9H
光束(Lm)
580
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
175
埋込高(mm)
67(施工時85mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。