XNN2569SWKRS9 DL250形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック) 77946596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL250形Φ150拡散40K銀

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
77946596
品番
XNN2569SWKRS9
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
質量(kg)
0.9
設置方式
浅型9H
埋込高(mm)
65
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする