リベルタ
”氷撃” 22LD FTP レギュラーフィット 半袖クルーネック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
XL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77976827
品番
FTP-25170054
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
定番人気のクルーネックはそのままに、
ピッタリフィットし過ぎない
一枚で涼しく着用できるアイテム。
トラスコ品番
634-7388
サイズ
L
胸囲(cm)
93~99
身長(cm)
172-178
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
タイプ
半袖シャツ