リベルタ
”氷撃” 22LD FTP レギュラーフィット 半袖クルーネック
定番人気のクルーネックはそのままに、
ピッタリフィットし過ぎない
一枚で涼しく着用できるアイテム。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
タイプ
半袖シャツ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77976827
FTP-25170054
634-7388
L
93~99
172-178
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
78030849
FTP-25170055
634-7369
XL
97~103
177-183
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください