曜日別特売

圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 ネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード77976906品番TKWE25SNV5L
参考基準価格(税別)¥19,818販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。
背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。
電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。
PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。
生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。

用途
暑い夏場の作業時に。
トラスコ品番
701-7085
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
71
仕様
【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有
色
ネイビー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする