パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し18日以内出荷とは
この商品はタイプ・色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
6人用
色
ホワイト
注文コード
77977710
品番
IPL-6MS WH
参考基準価格(税別)¥208,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。
キータイプが選べます。

トラスコ品番
339-9760
色
ホワイト
タイプ
6人用
色(扉)
ホワイト
有効内寸法・高さ(mm)
1マス:316
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
対応
扉:あり
棚
あり
鍵
付、シリンダー鍵
グリーン購入法
適合
有効内寸法・間口(mm)
1マス:385
有効内寸法・奥行(mm)
1マス:410
注意
※必ずベース(別売り)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする