パーソナルロッカー

パーソナルロッカー - イノウエ

オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。
キータイプが選べます。

材質
本体:スチール
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚
あり
鍵
付、シリンダー鍵
有効内寸法・間口(mm)
1マス:385
有効内寸法・奥行(mm)
1マス:410
内容量
1台
注意
※必ずベース(別売り)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
色(扉)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77977710IPL-6MS WH339-9760ホワイト6人用ホワイト1マス:316
¥208,700
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77977719IPL-8LTS WH339-9791ホワイト8人用ホワイト1マス:232
¥229,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77977728IPL-8LTS BK339-9741ブラック8人用ブラック1マス:232
¥229,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする