イノウエ
パーソナルロッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
8人用
色
ブラック
注文コード
77977728
品番
IPL-8LTS BK
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。
キータイプが選べます。
トラスコ品番
339-9741
色
ブラック
タイプ
8人用
色(扉)
ブラック
有効内寸法・高さ(mm)
1マス:232
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚
あり
鍵
付、シリンダー鍵
有効内寸法・間口(mm)
1マス:385
有効内寸法・奥行(mm)
1マス:410
注意
※必ずベース(別売り)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません