曜日別特売
K-22-01-UNC K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ) 77979887

K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード77979887品番K-22-01-UNC
参考基準価格(税別)¥77,550販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。

全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする