SIGNET(シグネット)
46992 4PCS ピックツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
77980255
品番
46992
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
作業にあわせた4タイプの先端形状です。
ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。
ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。
オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
用途
小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に
材質
軸部:クロームバナジウム鋼
軸長(mm)
67
ハンドル長さ(mm)
68
アズワン品番
65-0303-51
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※保護具と保護手袋、保護メガネをご着用下さい。