用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。
均一に発熱し温度のムラが少ない。
折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。
種別ジャケット機能発熱サイズLL(180)入力電圧(V)5入力電流(A)2消費電力(W)10待機電力(W)0.7入力ポート:USB Type-A温度調節4段階使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)着丈(cm)75肩幅(cm)49胸囲(cm)122袖丈(cm)76適応身長(cm)178-182本体質量(g)750質量(g)950(パッケージ込み)仕様ヒート箇所:1色ブラック