SIGNET(シグネット)
60584 オートマチックセンターポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
77981393
品番
60584
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グリップ部で打刻の強さを調整できる。
滑りにくい、クッショングリップ。
下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。
鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
全長(mm)
155
グリップ最大径(Φmm)
36
ポンチ軸径(Φmm)
6
材質(グリップ)
ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPR
材質(ホルダー)
カーボンスチール
先端材質
特殊合金鋼(S2)
質量(g)
138
最大打力(N)
75
仕様
最小打力:35N