SIGNET(シグネット)
91140 チェーンパイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
77981628
品番
91140
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)
340
チェーン長(mm)
330
材質(刃)
SUJ2
材質
(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)
20~90