曜日別特売
3-060111-NY-NY-1 無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ) 77982626

3-060111-NY-NY-1 無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ) 77982626
3-060111-NY-NY-1 無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ) 77982626

無反動ナイロンハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
頭径(Φmm)60
全長(mm)410
内容量1丁注文コード77982626品番3-060111-NY-NY-1
参考基準価格(税別)¥22,470販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。

用途
金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。
頭径(Φmm)60全長(mm)410ヘッド長さ(mm)149質量(g)1750、内蔵ショックレスパーツ:210ボルト寸法M10×35ボルト締付トルク(N・m)50材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする