8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633

8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633
8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633
8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633
8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633
8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633
8700-100BK ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 77983633

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード77983633品番8700-100BK
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きハンドルエンボス加工タイプつかみ面:横すじ入り調光範囲11段数能力(inch)パイプつかみ:Φ1能力(mm)ナットつかみ:24全長(mm)100質量(g)62アズワン品番65-0302-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする