曜日別特売
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776

52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776
52384 ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット) 77985776

ソフトグリップドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード77985776品番52384
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。

全長(mm)187軸長(mm)110セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする