ユニット
カーブミラーのみ 角型 アクリル製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
ミラー500×600
ミラー500×600
ミラー600×800
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77995560
品番
384-66
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
道路設置用。
トラスコ品番
854-8101
寸法(mm)
ミラー500×600
材質
ミラー:アクリル製
摘要
ポール取付用金具付