ユニット
カーブミラーのみ 角型 アクリル製
用途
道路設置用。
材質
ミラー:アクリル製
摘要
ポール取付用金具付
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77995560
384-66
854-8101
ミラー500×600
¥
48,180
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77995666
384-67
854-8102
ミラー600×800
¥
72,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください