ユニット
カーブミラーのみ 角型 アクリル製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
ミラー600×800
ミラー500×600
ミラー600×800
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77995666
品番
384-67
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
道路設置用。
トラスコ品番
854-8102
寸法(mm)
ミラー600×800
材質
ミラー:アクリル製
摘要
ポール取付用金具付